Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 626284-0125 Pullo neliö 125ml pala - 6 kpl pakkaus | AD2UHW 3UEH3

DYNALON 626284-0125 Neliön pullon 125 ml pala - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHW Malli: 626284-0125Ristiviite: 3UEH3
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
€90.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Koko125 ml / 4 oz.
Sulkemisvärisininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys2.14 "
Valmistumisalue25-125 ml
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus4.379 "
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38 - 430 mm
MuotoKahdeksankulmainen
Leveys2.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa oleva, asteittainen läpinäkyvä pullo väliaineille ja pääasiassa vesiliuoksille, helppo pito

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 626284-1000 Pullo neliö 1000 Ml kappale - 6 kpl pakkaus | AD2UHX 3UEH6 626284-10001,000 ml / 32 oz.3.614 "50-1000 ml50ml8.5 "3.614 "6€179.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 626284-0125 Neliön pullon 125 ml pala - 6 kpl pakkaus
€90.59 /pakkaus