Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 626284-1000 Pullo neliö 1000 Ml kappale - 6 kpl pakkaus | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 Neliön pullon 1000 ml pala - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHX Malli: 626284-1000Ristiviite: 3UEH6
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
€179.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Koko1,000 ml / 32 oz.
Sulkemisvärisininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys3.614 "
Valmistumisalue50-1000 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus8.5 "
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38 - 430 mm
MuotoKahdeksankulmainen
Leveys3.614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa oleva, asteittainen läpinäkyvä pullo väliaineille ja pääasiassa vesiliuoksille, helppo pito

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 626284-0125 Pullo neliö 125ml pala - 6 kpl pakkaus | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 ml / 4 oz.2.14 "25-125 ml25ml4.379 "2.14 "6€90.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 626284-1000 Neliön pullon 1000 ml pala - 6 kpl pakkaus
€179.67 /pakkaus