Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N982 Kondensaattorin liittimen kansi 1 reikä - 5 kpl pakkaus | AA4JFX

DAYTON 12N982 kondensaattorin liittimen kansi 1 reikä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4JFX Malli: 12N982

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin liitännän kansi
ToimintoKattaa kondensaattoripäätteet
Tyyppi1 reikä lopussa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 12N983 kondensaattorin liittimen kansi 1 reikä - 5 kpl pakkaus | AA4JFY 12N9831 reikä ylhäällä5€20.58
DAYTON 12N984 Kondensaattorin liittimen kansi 2 reikää - 5 kpl pakkaus | AA4JFZ 12N9842 reikää ylhäällä5€20.62
DAYTON 12N985 Kondensaattoriliittimen kansi 3 reikää - pakkaus 5 | AA4JGA 12N9853 reikää sivuilla5€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N982 kondensaattorin liittimen kansi 1 reikä - 5 kpl pakkaus
€18.39 /pakkaus