Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 607115 kauha valkoinen 150ml | AD3GUY 3ZED7

DYNALON 607115 Scoop White 150ml

Varastossa
Tuote: AD3GUY Malli: 607115Ristiviite: 3ZED7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko150mL
VäriValkoinen
kahvan pituus3.75 "
MateriaaliHDPE
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys3.25 "
TyyppiKorroosionkestävä
Käyttölämpötila.120 astetta C (248 astetta F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYNALON 607135 kauha valkoinen 350ml | AD3GVA 3ZED9 607135350mL4.25 "12 "4.75 "€18.90
DYNALON 607175 kauha valkoinen 500ml | AD3GVB 3ZEE2 607175500mL4.5 "13.75 "6.25 "€35.96
DYNALON 607145 kauha valkoinen 1000ml | AD3GVD 3ZEE4 6071451000mL5"15.375 "6.75 "€66.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 607115 Scoop White 150ml
€9.31 / yksikkö