Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 605065-0040 Pullo 125 ml 4 unssia kapea 12 | AC8AYQ 39H776

DYNALON 605065-0040 Pullo 125 ml 4 unssia kapea 12

Varastossa
Tuote: AC8AYQ Malli: 605065-0040Ristiviite: 39H776

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko125 ml / 4 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija47mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus115mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Flip-Top-juoksuputki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605065-0020 tiputinpullo LDPE 60ml | AC6GAQ 33N195 605065-002060 ml / 2 oz.polyeteeni36mm91mm18mm12€85.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605065-0040 Pullo 125 ml 4 unssia kapea 12
€97.40 /pakkaus