Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 605065-0020 tiputinpullo LDPE 60ml | AC6GAQ 33N195

DYNALON 605065-0020 tiputuspullo LDPE 60mL

Varastossa
Tuote: AC6GAQ Malli: 605065-0020Ristiviite: 33N195

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko60 ml / 2 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolyeteeni
Halkaisija36mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus91mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko18mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kätevä tiputussuojus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605065-0040 Pullo 125 ml 4 unssia kapea 12 | AC8AYQ 39H776 605065-0040125 ml / 4 oz.polypropeeni47mm115mm24mm12€97.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605065-0020 tiputuspullo LDPE 60mL
€85.61 /pakkaus