Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 537835-0250 Mittasylinteri 250 ml x 5 ml polypropeeni | AD2VJQ 3UUR8

DYNALON 537835-0250 Mittasylinteri 250ml x 5ml polypropeeni

Varastossa
Tuote: AD2VJQ Malli: 537835-0250Ristiviite: 3UUR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
Koko250mL
luokkaNA
VäriLuonnollinen
Halkaisija54mm
Suorittaa loppuunNA
Valmistumisen alaosastot5ml
Korkeus190mm
MateriaaliPolypropeeni (Azlon)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: kyykky suunnittelu lisäävää vakautta, valetut siniset päällysmerkinnät, imunestopohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaVäriHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 537835-0100 Mittasylinteri 100 ml x 2 ml polypropeenia - 5 kpl pakkaus | AD2VJN 3UUR5 537835-0100100mLNALuonnollinen39mm2mL160mmPolypropeeni (Azlon)5€114.29
DYNALON 537835-0500 Mittasylinteri 500ml x 10ml polypropyleeni | AD2VJR 3UUT2 537835-0500500mLNALuonnollinen68mm10mL215mmPolypropeeni (Azlon)1€40.22
DYNALON 537835-1000 valmistussylinteri 1000ml x 20ml polypropyleeni | AD2VJT 3UUT5 537835-10001000mLNALuonnollinen80mm20ml282mmPolypropeeni (Azlon)1€52.20
DYNALON 4YMU2 gradienttisylinteri 50 ml x 1 ml polypropeenia | AE2NEM 4 vk 250mLBLuonnollinen26mm1mL200mmpolypropeeni1€11.34
DYNALON 537835-4000 Mittasylinteri 4000ml | AF4JAU 8XUL0 537835-40004000mL-Läpikuultava8"50ml24 "polypropeeni1€374.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 537835-0250 Mittasylinteri 250ml x 5ml polypropeeni
€30.63 / yksikkö