Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 537835-0100 Mittasylinteri 100 ml x 2 ml polypropeenia - 5 kpl pakkaus | AD2VJN 3UUR5

DYNALON 537835-0100 Mittasylinteri 100 ml x 2 ml polypropeeni - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VJN Malli: 537835-0100Ristiviite: 3UUR5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
Koko100mL
luokkaNA
VäriLuonnollinen
Halkaisija39mm
Suorittaa loppuunNA
Valmistumisen alaosastot2mL
Korkeus160mm
MateriaaliPolypropeeni (Azlon)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: kyykky suunnittelu lisäävää vakautta, valetut siniset päällysmerkinnät, imunestopohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaVäriHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusMateriaaliHinta
DYNALON 537835-0250 Mittasylinteri 250 ml x 5 ml polypropeeni | AD2VJQ 3UUR8 537835-0250250mLNALuonnollinen54mm5ml190mmPolypropeeni (Azlon)€30.63
DYNALON 537835-0500 Mittasylinteri 500ml x 10ml polypropyleeni | AD2VJR 3UUT2 537835-0500500mLNALuonnollinen68mm10mL215mmPolypropeeni (Azlon)€40.22
DYNALON 537835-1000 valmistussylinteri 1000ml x 20ml polypropyleeni | AD2VJT 3UUT5 537835-10001000mLNALuonnollinen80mm20ml282mmPolypropeeni (Azlon)€52.20
DYNALON 4YMU2 gradienttisylinteri 50 ml x 1 ml polypropeenia | AE2NEM 4 vk 250mLBLuonnollinen26mm1mL200mmpolypropeeni€11.34
DYNALON 537835-4000 Mittasylinteri 4000ml | AF4JAU 8XUL0 537835-40004000mL-Läpikuultava8"50ml24 "polypropeeni€374.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 537835-0100 Mittasylinteri 100 ml x 2 ml polypropeeni - 5 kpl pakkaus
€114.29 /pakkaus