Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 502754-03 Piptte Single 5 ml polypropeenia - pakkaus 200 | AF4VVE 9LUZ0

DYNALON 502754-03 Pipte Single 5 Ml Polypropeeni - Pakkaus 200

Varastossa
Tuote: AF4VVE Malli: 502754-03Ristiviite: 9LUZ0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen pipetti
Koko5mL
Valmistumisen alaosastot0.1
Pituus11.7 "
MateriaaliKristallilaatuinen polystyreeni
Toleranssi+ - 1%
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusPkg. MääräHinta
DYNALON 502754-01 Pptt Single 1 Ml Ps Strl - 1000 kpl: n pakkaus | AF4GKG 8VXX5 502754-011mL0.0111 "1000€503.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 502754-03 Pipte Single 5 Ml Polypropeeni - Pakkaus 200
€206.46 /pakkaus