Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 502754-01 Pptt Single 1 Ml Ps Strl - 1000 kpl: n pakkaus | AF4GKG 8VXX5

DYNALON 502754-01 Pptt Single 1 Ml Ps Strl - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GKG Malli: 502754-01Ristiviite: 8VXX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen pipetti
Koko1mL
Valmistumisen alaosastot0.01
Pituus11 "
MateriaaliKristallilaatuinen polystyreeni
Toleranssi+ - 1%
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusPkg. MääräHinta
DYNALON 502754-03 Piptte Single 5 ml polypropeenia - pakkaus 200 | AF4VVE 9LUZ0 502754-035mL0.111.7 "200€206.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 502754-01 Pptt Single 1 Ml Ps Strl - 1000 kpl pakkaus
€503.80 /pakkaus