DYNALON 490874 Kaavinmela Pehmeä terä nailon | AF4XKQ 9NU48

DYNALON 490874 Kaavinlapa pehmeä nailon

Tuote: AF4XKQ Malli: 490874Ristiviite: 9NU48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinta mela
MateriaaliNailon, muovi (kahva)
Kokonaispituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DYNALON 490844 kaavin melan kiinteä terä nailon | AF3RMX 8CKR6 490844€151.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 490874 Kaavinlapa pehmeä nailon