Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 426364-20 Container Snap -on 20 Dram Pe - 144-pakkaus | AD2YBT 3WFX1

DYNALON 426364-20 Snap-on 20 Dram Pe -pakkaus 144

Varastossa
Tuote: AD2YBT Malli: 426364-20Ristiviite: 3WFX1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko69mL
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Halkaisija1.875 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus2.52 "
suuLeveä
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Snap On Lid

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 426364-05 Säiliön napsautus - 5 Dram Pe - 144 kpl AD2YBN 3WFV3 426364-0517mL1.125 "1.89 "144€135.67
DYNALON 426364-07 Snap -on 7 Dram Pe -144 -pakkaus | AD2YBP 3WFV7 426364-0724mL1.375 "2.01 "144€142.59
DYNALON 426364-10 Snap -on 10 Dram Pe -pakkaus, pakkaus 144 | AD2YBQ 3WFW2 426364-1040mL1.375 "1.25 "144€191.23
DYNALON 426364-15 Säiliön napsautus - 15 Dram Pe - 144 kpl AD2YBR 3WFW6 426364-1551mL1.625 "2.52 "144€222.98
DYNALON 426364-40 Säiliön napsautus - 40 Dram Pe - 72 kpl AD2YBV 3WFX5 426364-40145mL2.125 "4.02 "72€218.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 426364-20 Snap-on 20 Dram Pe -pakkaus 144
€255.99 /pakkaus