Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 408234-0000 Suppilo Anit-splash 144 Oz | AD2BNF 3MLK6

DYNALON 408234-0000 Suppilo Anit-splash 144 Oz

Varastossa
Tuote: AD2BNF Malli: 408234-0000Ristiviite: 3MLK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko144oz
VäriNatural / Black
Suppilon materiaaliHDPE
Suppilo Max OD9"
Kanavan yläosan tunnus9"
Kokonaiskorkeus10 "
Varren pituus3.35 "
Varsi OD1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Roiskeenestorengas eliminoi roiskeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODHinta
DYNALON 408224-0000 Suppilo Anit-splash 24 Oz | AD2BNE 3MLK3 408224-0000710mL6.5 "2.25 "0.625 "€24.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 408234-0000 Suppilo Anit-splash 144 Oz
€37.09 / yksikkö