Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 408224-0000 Suppilo Anit-splash 24 Oz | AD2BNE 3MLK3

DYNALON 408224-0000 Suppilo Anit-splash 24 Oz

Varastossa
Tuote: AD2BNE Malli: 408224-0000Ristiviite: 3MLK3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko710mL
VäriNatural / Black
Suppilon materiaaliHDPE
Suppilo Max OD5.75 "
Kanavan yläosan tunnus5 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus6.5 "
Varren pituus2.25 "
Varsi OD0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Roiskeenestorengas eliminoi roiskeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODHinta
DYNALON 408234-0000 Suppilo Anit-splash 144 Oz | AD2BNF 3MLK6 408234-0000144oz10 "3.35 "1.125 "€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 408224-0000 Suppilo Anit-splash 24 Oz
€24.08 / yksikkö