Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 303694 Ptfe Sekoitustanko 2 x 1/4 - 10 kpl pakkaus | AF4TBM 9J250

DYNALON 303694 Ptfe sekoitustanko 2 x 1/4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TBM Malli: 303694Ristiviite: 9J250

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€84.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoita baari
VäriValkoinen
Koko2 x 3/10 x 3/10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 303515-0003 Sekoitustanko Muna 5/8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Sekoita baari5/8 x 1 1/4 "1€20.69
DYNALON 375985 Kyvettisekoitin, Ps, 120 mm LX 3 mm Halkaisija, 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Sekoitin-1000€93.27
DYNALON 303515-0007 Sekoitustanko, muna, 3/4 tuumaa x 2 1/2 tuumaa | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Sekoita baari-1€35.06
DYNALON 303275-0007G Sekoitustanko, PTFE, kahdeksankulmainen, 5/16 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GSekoituspalkki-6€49.35
DYNALON 303275-0018G Sekoitustanko, PTFE, kahdeksankulmainen, 3/8 tuumaa x 2 tuumaa | CP4AFA 401R67 303275-0018GSekoituspalkki-1€14.16
DYNALON 303515-0001 Sekoitustanko, PTFE, Muna, 3/8 tuumaa x 3/4 tuumaa | CP4AFB 401R38 303515-0001Sekoituspalkki-1€18.44
DYNALON 303475 Sekoitustanko, PTFE, Mikro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Sekoituspalkki-1€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 303694 Ptfe sekoitustanko 2 x 1/4 - 10 kpl pakkaus
€84.62 /pakkaus