Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 303664 Kertakäyttöinen sekoitustanko - pakkaus 10 | AF4TVW 9K054

DYNALON 303664 Sekoitustanko Kertakäyttöinen Ptfe - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TVW Malli: 303664Ristiviite: 9K054

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoita baari
VäriValkoinen
Koko1 x 1/5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 303684 Kertakäyttöinen sekoitustanko 1 3/8 x 1/4 - 10 kpl pakkaus | AF4GZZ 8WT91 3036841-2 / 5 x 1/5 x 1/5 "10€62.51
DYNALON 303644 Kertakäyttöinen sekoitustanko 1/2 x 3/16 Ptfe - 10 kpl pakkaus | AF4WQG 9MJ97 3036441/2 x 1/5 "10€40.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 303664 Sekoitustanko Kertakäyttöinen Ptfe - 10 kappaleen pakkaus
€56.90 /pakkaus