Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 262175 Pipettisiirto 1.5 ml 100 kpl | AF3PAN 8AC77

DYNALON 262175 Pipettisiirto 1.5 Ml 100 Pk

Varastossa
Tuote: AF3PAN Malli: 262175Ristiviite: 8AC77

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen siirtopipetti
Koko1.5mL
Valmistumisen alaosastot132.5
Pituus13.25cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
TyyppiEi steriili, palkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusPkg. MääräHinta
DYNALON 262185 Pipettisiirto 5 ml: n palju - 100 kpl pakkaus | AF4NHX 9DGR4 2621855.0ml19419.4cm100€54.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 262175 Pipettisiirto 1.5 Ml 100 Pk
€52.07 /pakkaus