Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 226515 Steriiliset silmukkaneulat 1ul Cl - 1000 kpl: n pakkaus | AF4ZNN 9T744

DYNALON 226515 Inokulointisilmukkaneulat, steriilit 1 ul Cl - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZNN Malli: 226515Ristiviite: 9T744

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpyrän silmukka
MateriaaliPS
Koko1/5 tuumaa P x 1/10 tuumaa L x 7-5 / 8 tuumaa H "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9018310040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 226505 inokuloivat silmukka -neulat, steriilit 10ul B - 1000 kpl. | AF4GMQ 8VZZ1 2265051/4 tuumaa P x 1/10 tuumaa L x 7-5 / 8 tuumaa H "1000€220.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 226515 Inokulointisilmukkaneulat, steriilit 1 ul Cl - 1000 kpl pakkaus
€190.10 /pakkaus