Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 224125-0050 Bottle Long Spout Drop Ldpe 50ml - Pakkaus 10 | AF3ZQJ 8MTX0

DYNALON 224125-0050 Pullo Long Spout Drop Ldpe 50 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3ZQJ Malli: 224125-0050Ristiviite: 8MTX0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko50mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolyeteeni
Halkaisija1.5 "
Valmistumisalue10-50 ml
Valmistumisen alaosastot10mL
Korkeus5 1 / 5 "
suuKapea
MuotoPyöreä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 224125-0100 pullo pitkä juoksupisara Ldpe 100ml - pakkaus 10 | AF3ZQK 8MTX1 224125-0100100mL1.875 "20-100 ml20ml5 9 / 10 "1 9 / 10 "10€111.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 224125-0050 Pullo Long Spout Drop Ldpe 50 ml - 10 kpl pakkaus
€84.29 /pakkaus