Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 224125-0100 pullo pitkä juoksupisara Ldpe 100ml - pakkaus 10 | AF3ZQK 8MTX1

DYNALON 224125-0100 Pullo Long Spout Drop Ldpe 100 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3ZQK Malli: 224125-0100Ristiviite: 8MTX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko100mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolyeteeni
Halkaisija1.875 "
Valmistumisalue20-100 ml
Valmistumisen alaosastot20ml
Korkeus5 9 / 10 "
suuKapea
MuotoPyöreä
Leveys1 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 224125-0050 Bottle Long Spout Drop Ldpe 50ml - Pakkaus 10 | AF3ZQJ 8MTX0 224125-005050mL1.5 "10-50 ml10mL5 1 / 5 "1.5 "10€84.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 224125-0100 Pullo Long Spout Drop Ldpe 100 ml - 10 kpl pakkaus
€111.27 /pakkaus