Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 224085 Pesupullo 5-13 / 20 tuuman H-pakkaus 4 | AC9XTX 3LET2

DYNALON 224085 Pesupullo 5-13/20 tuumaa H Pakkauksessa 4

Varastossa
Tuote: AC9XTX Malli: 224085Ristiviite: 3LET2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriLuonnollinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko250mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija2 1 / 3 "
Korkeus5 13 / 20 "
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (integroitu nokka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 224115 Pesupullo 7-1 / 8 tuuman H-pakkaus 4 | AC9XTY 3LET3 224115500mL2 5 / 9 "7.125 "4€61.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 224085 Pesupullo 5-13/20 tuumaa H Pakkauksessa 4
€46.82 /pakkaus