Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHL7 -pienoislamppu 2722 2.04w T1 1/2 12v - 10 kpl pakkaus | AC8WPW

LUMAPRO 3EHL7 pienoislamppu 2722 2.04w T1 1/2 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8WPW Malli: 3EHL7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty170mA
Alkuperäinen lumenia13
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.8 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusEurooppalainen
Kaupan numero2722
Jännite12
Watts2.04

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 3EHL6 -pienoislamppu 1.2w T1 1/2 12v - Pakkaus 10 | AC8WPV 3EHL610mA80.2 "27211.210€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHL7 pienoislamppu 2722 2.04w T1 1/2 12v - 10 kpl pakkaus
€11.55 /pakkaus