Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 109844 Lab-lokero, pyöreä 3 x 10, poly | AF3QRP 8C119

DYNALON 109844 Laboratorioalusta pyöreä 3 x 10 halkaisija poly

Varastossa
Tuote: AF3QRP Malli: 109844Ristiviite: 8C119

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Halkaisija10 "
Korkeus3"
Materiaalipolypropeeni
Leveys10 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliLeveysHinta
DYNALON 109824 Lab-lokero, pyöreä 4 x 18, halkaisija Hdpe | AF4RGA 9GF42 10982418 "4"HDPE18 2 / 5 "€212.03
DYNALON 109864 Lab-lokero, pyöreä 4 x 20 läpimitta Pp AF4TTG 9JXL5 10986420 "4"polypropeeni20 2 / 5 "€226.24
DYNALON 109804 Lab -lokero, pyöreä, 3 x 12, halkaisija, kiintolevy | AF4WFN 9MD59 10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "€147.25
DYNALON 109814 Lab-lokero, pyöreä 3 x 15, halkaisija Hdpe | AF4XDG 9NNM3 10981415 "3"HDPE15 2 / 5 "€181.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 109844 Laboratorioalusta pyöreä 3 x 10 halkaisija poly
€165.19 / yksikkö