Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.100.0022 Spring Pin Slotted 10X22Mm, 50PK | AH7XEX 38DV97

GRAINGER M39100.100.0022 Jousitappi, urallinen 10 x 22 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XEX Malli: M39100.100.0022Ristiviite: 38DV97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)10.50-10.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija6.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus22
Nimellishalkaisija10mm
Dia ulkopuolella.10mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus2.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4028
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.100.0022 Jousitappi, urallinen 10 x 22 mm, 50 PK
€45.54 /pakkaus