DYNALON 107324 Laboratoriolokero 4 x 18 x 18 polypropeeni | AF4KVE 8ZF78

DYNALON 107324 Laboratorioalusta 4 x 18 x 18 polypropeenia

Varastossa
Tuote: AF4KVE Malli: 107324Ristiviite: 8ZF78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Korkeus4"
Pituus18 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DYNALON 107314 Laboratoriolokero 3 x 20 x 15 polypropyleeni | AF3NVU 8A781 1073143"15 "polypropeeni20 "€204.49
DYNALON 107344 -laboratorialokero 6 x 20 x 20 polypropeeni | AF3QRB 8C016 1073446"20 "polypropeeni20 "€266.20
DYNALON 109884 Laboratorioalusta 4 x 17.5 x 15.5 HDD | AF3QRC 8C017 1098844"15.5 "polypropeeni17.5 "€131.00
DYNALON 107354 Laboratoriolokero 8 x 16 x 12 polypropeeni | AF4DHZ 8RMU2 1073548"12 "polypropeeni16 "€191.80
DYNALON 108874-4 Laboratoriolokero 4 x 26 x 22 Hdpe | AF4EZX 8ULP8 108874-44"22 "HDPE26 "€183.84
DYNALON 108874-7 Laboratoriolokero 8 x 16 x 12 kiintolevyä | AF4EZY 8ULP9 108874-78"12 "HDPE16 "€152.51
DYNALON 107304 -laboratorialokero 3 x 15 x 10 polypropyleeniä AF4LGV 9ACC4 1073043"10 "polypropeeni15 "€169.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107324 Laboratorioalusta 4 x 18 x 18 polypropeenia
€252.38 / yksikkö