Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMADA MARVEL 42248890 Tyhjennyspumppu Jääkone 115 V | AA8QHF 19M475

AMADA MARVEL 42248890 Tyhjennyspumppu Jääkone 115 V

Varastossa
Tuote: AA8QHF Malli: 42248890Ristiviite: 19M475

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,009.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppu
Ampeeria9.0
Päästö3/8 ID-putki
Korkeus5.5 "
Pituus9"
Maks. Lämpötila110 F
Pumpun tyyppiJääkone
Säiliön kapasiteetti38.9 oz.
Säiliön koko38.9 Ounces
TyyppiJääkone
Jännite115
Watts1035
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisarvo (0.53 - 0.78 GPM 8 pystysuoralla jalalla ja 20 vaakasuoralla jalalla)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL 42248890 Tyhjennyspumppu Jääkone 115 V
€1,009.44 / yksikkö