DYNAFORM 870800 U -kanavainen isofr 7/8 jalka 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6UUA 4ATN2

DYNAFORM 870800 U-kanava Isofr 7/8 jalka 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa

Tuote: AD6UUA Malli: 870800Ristiviite: 4ATN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan varastossa
Pohjan leveys3"
Pohjan leveyden toleranssi+/- 0.094 "
VäriTumman harmaa
Jalan pituus7 / 8 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.094 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonestoainehartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Seinämän paksuus1 / 4 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysJalan pituusPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
DYNAFORM 870720 U -kanava Isofr 9/16 jalka 1/8 tuumaa Th 5 jalkaa | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€49.70
DYNAFORM 870730 U -kanava Isofr 7/8 jalka 1/4 tuumaa Th 5 jalkaa | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€105.03
DYNAFORM 870770 U -kanava Isofr 2 3/16 jalka 3/8 tuuman T 5 jalkaa | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€212.06
DYNAFORM 870780 U -kanava Isofr 2 3/4 jalka 1/2 tuumaa Th 5 jalkaa | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€287.14
DYNAFORM 870790 U -kanava Isofr 9/16 jalka 1/8 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft.+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870840 U -kanava Isofr 2 3/16 jalka 3/8 tuuman T 10 jalkaa | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€390.21
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870850 U -kanava Isofr 2 3/4 jalka 1/2 tuumaa T 10 jalkaa AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft.+/- 0.094 "1 / 2 "€699.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870800 U-kanava Isofr 7/8 jalka 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa
€136.54 / yksikkö