DYNAFORM 870680 Vapa Iso Natural 1/2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AD6UTM 4ATL8

DYNAFORM 870680 Tanko Iso Natural 1/2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa pituus

Tuote: AD6UTM Malli: 870680Ristiviite: 4ATL8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriLuonnollinen
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.010 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliIsoftyylinen polyesterihartsi (ISO)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISO
Vetolujuus100,000 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
DYNAFORM 870600 Vapa Iso Natural 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€9.08
DYNAFORM 870610 Vapa Iso Natural 3/8 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€11.52
DYNAFORM 870620 Vapa Iso Natural 1/2 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.38
DYNAFORM 870630 Vapa Iso Natural 3/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€51.49
DYNAFORM 870640 Vapa Iso Natural 1 tuuman halkaisija x 5 jalan pituus | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€99.08
DYNAFORM 870650 Vapa Iso Natural 1 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "€123.95
DYNAFORM 870660 Vapa Iso Natural 1/4 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€13.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870680 Tanko Iso Natural 1/2 tuuman halkaisija x 10 jalkaa pituus
€33.09 / yksikkö