Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 870650 Vapa Iso Natural 1 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTJ 4ATL5

DYNAFORM 870650 Tanko Iso Natural 1 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD6UTJ Malli: 870650Ristiviite: 4ATL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriLuonnollinen
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.010 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.1875 "
MateriaaliIsoftyylinen polyesterihartsi (ISO)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISO
Vetolujuus100,000 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
DYNAFORM 870600 Vapa Iso Natural 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€9.08
DYNAFORM 870610 Vapa Iso Natural 3/8 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€11.52
DYNAFORM 870620 Vapa Iso Natural 1/2 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.38
DYNAFORM 870630 Vapa Iso Natural 3/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€51.49
DYNAFORM 870640 Vapa Iso Natural 1 tuuman halkaisija x 5 jalan pituus | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€99.08
DYNAFORM 870660 Vapa Iso Natural 1/4 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€13.27
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870670 Vapa Iso Natural 3/8 tuuman halkaisija x 10 jalkaa | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft.+/- 0.125 "€20.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870650 Tanko Iso Natural 1 1/4 tuuman halkaisija x 5 jalkaa pituus
€123.95 / yksikkö