Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 94980 Kytkimen runko M (npt) 1/4 komposiitti | AA4VKU 13F695

DYNABRADE 94980 Liittimen runko M(npt) 1/4 komposiitti

Varastossa
Tuote: AA4VKU Malli: 94980Ristiviite: 13F695

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiMusta
Letkun liitäntä(M) NPT
MateriaaliYhdistetty
Max. Virtaus54 cfm
Max. Paine175 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäMax. VirtausHinta
DYNABRADE 94960 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Composite | AA4VKT 13F694 94960(F) NPT54 cfm€61.70
DYNABRADE 97566 Kytkin Mega-flow 1/4 komposiitti | AA4VKV 13F696 97566(F) NPT55 cfm€56.02
DYNABRADE 97567 Kytkin Mega-flow 1/4 Composite | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 94980 Liittimen runko M(npt) 1/4 komposiitti
€59.67 / yksikkö