Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 90901 Puukkoviila 4 tuuman pituus | AA7EEJ 15V987

DYNABRADE 90901 edestakainen viila, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7EEJ Malli: 90901Ristiviite: 15V987

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdestakaisin tiedosto
Pituus4"
MateriaaliMetalli, puu, muovi, lasikuitu
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DYNABRADE 90900 Puukkoviila 4 tuuman pituus | AA7EEH 15V986 90900€32.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 90901 edestakainen viila, pituus 4 tuumaa
€32.63 / yksikkö