DYNABRADE 67810 2-pyöräinen hiomakone 22 x 29 x 29 tuumaa 230v | AD6HKR 45J406

DYNABRADE 67810 2-pyöräinen hihnahiomakone 22 x 29 x 29 tuumaa 230v

Varastossa
Tuote: AD6HKR Malli: 67810Ristiviite: 45J406

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,438.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän hihnamylly
Vahvistimet AC8.6
Hihnan SFPM4000
Vyön koko2-1 / 2 x 60 tuumaa
HP3
Hz60
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus29 "
kokonaisleveys22 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)2-1 / 2 x 8
Pöydän työpinta2-1 / 2 x 3-1 / 2 tuumaa
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPkokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 67800 2-pyöräinen hiomakone 21 x 29 x 29 tuumaa 115v | AD6HKF 45J395 6780012.11.521 "1115€3,714.14
DYNABRADE 67801 2-pyöräinen hihnamylly 21 x 29 x 29 tuumaa 230v | AD6HKG 45J396 6780161.521 "1230€3,714.14
DYNABRADE 67802 2-pyöräinen hihnamylly 21 x 29 x 29 tuumaa 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "3230€4,072.09
DYNABRADE 67803 2-pyöräinen hiomakone 21 x 29 x 29 tuumaa 460v | AD6HKJ 45J398 67803-1.521 "3460€4,072.09
DYNABRADE 67804 2-pyöräinen hihnamylly 22 x 29 x 29 tuumaa 230v | AD6HKK 45J399 678047.6322 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67805 2-pyöräinen hihnamylly 22 x 29 x 29 tuumaa 460v | AD6HKL 45J401 67805-322 "3460€4,480.16
DYNABRADE 67806 2-pyöräinen hiomakone 21 x 29 x 29 tuumaa 115v | AD6HKM 45J402 6780615.21.521 "1115€3,804.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 67810 2-pyöräinen hihnahiomakone 22 x 29 x 29 tuumaa 230v
€4,438.64 / yksikkö