Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T60400-1C Sulakelohko, 201 - 400 A, 600 VAC/VDC | BC7UEB

BUSSMANN T60400-1C sulakelohko, 201 - 400 A, 600 VAC/VDC

Varastossa
Tuote: BC7UEB Malli: T60400-1C

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600V
luokkaLuokka T
Yhteyden tyyppiLaatikon korvake
Nykyinen arvostelu201-400A
Tasajänniteluokitus600V
Keskeytysluokitus200 KAIC
Pituus0.001 "
MateriaaliLasi polyesteri
Oikosulkuluokitus200 ka
Langan koko#2/0 - 600 kcmil Cu/Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann T60400-1C sulakepidike toimii suojakotelona sulakkeille ja suojaa sähköpiirejä ylivirtatilanteilta ja lisää turvallisuutta koteloimalla sulakkeet ja katkaisemalla liiallisia virtoja, säilyttäen piirien ja laitteiden eheyden.

Ominaisuudet:

  • Bussmann T60400-1C sulakepitimessä on paneeliasennusrakenne, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen pinnoille ja tarjoaa vakaan alustan sulakkeenpitimelle.
  • Siinä on yksinapainen konfiguraatio yhden sulakkeen sijoittamiseksi.
  • Tämän T60400-1C sisäänrakennetun sulakkeenpitimen nimellisvirta on 400 A ja jännite 600 V.
  • Se tarjoaa paneelikiinnityksen helppoa asennusta ja turvallisia sähköliitäntöjä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Bussmann T60400-1C sulakkeenpitimen?

A. T60400-1C sulakkeen pidike on asennettu paneeliin. Se voidaan asentaa kiinnittämällä se tukevasti sopivaan paneeliin tai pintaan asennustarvikkeilla.

K. Mitä eroa on sulakelohkolla ja sulakepitimellä?

V. Sulakelohkoon mahtuu useita sulakkeita, kun taas sulakepidikkeeseen mahtuu vain yksi sulake.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa sulakepidikettä?

A. Tekijöitä ovat nimellisvirta, nimellisjännite ja käytettävän sulakkeen tyyppi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T60400-1C sulakelohko, 201 - 400 A, 600 VAC/VDC
€430.59 / yksikkö