DYNABRADE 64991 Työkalupylväshiomakone 17 x 16 x 13.5 tuumaa 230 V | AD6HKC 45J392

DYNABRADE 64991 työkalutolppahiomakone 17 x 16 x 13.5 tuumaa 230 V

Varastossa
Tuote: AD6HKC Malli: 64991Ristiviite: 45J392

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,118.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTool Post -hiomakone ilman kiristimellä
Ilmanpaine90 PSIG
Hihnan SFPM4500
Vyön koko2 "x 36"
Korkeus13.5 "
HP2
Hz60
Pituus16 "
Vaihe1
Äänitaso81 kpl (A)
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DYNABRADE 65014 Työkalupylväshiomakone 17 x 16 x 13.5 tuumaa 230 V | AD6HKD 45J393 65014Tool Post -hiomakone€10,118.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64991 työkalutolppahiomakone 17 x 16 x 13.5 tuumaa 230 V
€10,118.71 / yksikkö