Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52580 Air Cut Off -työkalu Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4VKG Malli: 52580Ristiviite: 13F684
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
€1,202.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
CFM @ täysi kuorma40.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
SuojamateriaaliKylmävalssattu teräs
KoteloYhdistetty
HP1.0
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus14.875 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusTurvalukitusvipu
Karan halkaisija.3 / 8-24 Mies
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPyörän halkaisijaHinta
DYNABRADE 52537 Ilmankatkaisutyökalu Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€1,904.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52580 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,202.66 / yksikkö