Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52537 Ilmankatkaisutyökalu Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685

DYNABRADE 52537 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4VKH Malli: 52537Ristiviite: 13F685
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
€1,904.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.3
CFM @ täysi kuorma41.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
SuojamateriaaliKylmävalssattu teräs
KoteloYhdistetty
HP1.0
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus14.875 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusTurvalukitusvipu
Karan halkaisija.3 / 8-24 Mies
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPyörän halkaisijaHinta
DYNABRADE 52580 Air Cut Off -työkalu Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684 5258010.040.04"€1,202.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52537 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm
€1,904.28 / yksikkö