Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52561 Suorakulmainen hiomakone Industrial 1.0 Hv | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Oikeakulmainen levyhiomakone Industrial 1.0 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FQB Malli: 52561Ristiviite: 25H917

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,587.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen hiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.25
CFM @ täysi kuorma41
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP1.0
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus11 11 / 16 "
Pad-kasvotyyppikestomuovi
Pad Size4-1 / 2 "- 5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suorakulmainen Dynabrade 52561 kiekkohiomakone soveltuu kohteen tasaiseen hiontaan. Tämä teollisuustyökalu on kompakti ja kevyt, mikä mahdollistaa tarkan käsittelyn suuremmissa työkuormissa ja tarjoaa täydellisen hionnan joka kerta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on käännettävä sivukahva, jota voidaan käyttää joko vasemmassa tai oikeassa suunnassa, ja kaasuvipu, joka tarjoaa mukavuuden poistamalla painepisteet käyttäjän kämmenellä.
  • Se sisältää termoplastisen kasvotyynyn tasaisen pyörteetön viimeistelyn saavuttamiseksi ja yksiosaisen naparakenteen, joka vähentää tyynyn tärinää ja varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Tämä hiomakone on säätimellä ohjattu nopeuden ylläpitämiseksi raskaassa kuormituksessa, ja siinä on laajennettu äänenvaimennin, joka vähentää äänitasoa.
  • Siinä on myös levytyynykokoonpano, joka helpottaa hiomalaikkojen asennusta ja poistamista, mikä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Dynaswivel-ilmalinjan liittimen tarkoitus?

A. Dynaswivel-ilmaletkun liitin sopii käytettäväksi pneumaattisten hiomakoneiden kanssa parantamaan työkalun ohjattavuutta, vähentäen samalla käyttäjän väsymistä ja pidentäen letkun käyttöikää.

K. Mikä on nopeudensäädön tehtävä tässä hiomakoneessa?

A. Dynabrade-hiomakoneessa on ainutlaatuinen valitsin, jonka avulla yhdellä kädellä voidaan säätää työkalun nopeutta (jopa 12000 rpm) ja vähentää tahatonta kosketusta.

K. Kuinka hiomalaikka kiinnitetään hiomakoneeseen?

A.

  • Irrota virtalähde paineilmatyökalusta.
  • Puhdista karan ja laipan kiinnityspinnat. Tarkista kolhujen, leikkausten ja terävien reunojen varalta.
  • Asenna aluslevyt (tarvittaessa) ja tukityynyt. Tarkista tukilevyn tasaisuus ja juoksu pyörittämällä karaa ja tukityynyä yhdessä.
  • Asenna hiomalaikka karan kierteen päälle.
  • Asenna laippamutteri ja kiinnitä se tiukasti hiomalaikkaa vasten. Varmista, että levy on keskitetty karaan ja tukityynyyn enintään 1/4 tuuman ulkonemalla.
  • Tarkista levyn kiinteys pitämällä kiinni karasta ja vetämällä pyörän reunasta kiristyssuuntaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeuseräHinta
DYNABRADE 52562 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.0 Hv | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmOikean kulman ilmalevyhiomakone€1,475.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52561 Oikeakulmainen levyhiomakone Industrial 1.0 Hp
€1,587.69 / yksikkö