Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 6 tuumaa Pituus | AC2CLK 2HMT4

DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD-piste, 100 ohmia, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2CLK Malli: RTD-686Ristiviite: 2HMT4
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
€373.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
Pidennyksen pituus30 "
LuokkaGrade 316
Paineraja250 psig
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 8 "
Koettimen pituus6"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Anturin tyyppiPyöreä lanka, 100 ohmia
Temp. alue-328 astetta 1202 asteeseen. F
Lämpötilan mittauselementtiRTD, Pt 100 ohmia
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 12 tuumaa Pituus | AC2CLL 2HMT5 TTK-68121 / 8 "12 "€373.92
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 18 tuumaa Pituus | AC2CLM 2HMT6 TTK-68181 / 8 "18 "€373.92
DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 6 tuumaa Pituus | AC2CLN 2HMT7 TTK-6461 / 4 "6"€296.76
DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 12 tuumaa Pituus | AC2CLP 2HMT8 TTK-64121 / 4 "12 "€303.80
DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 18 tuumaa Pituus | AC2CLQ 2HMT9 TTK-64181 / 4 "18 "€332.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD-piste, 100 ohmia, 6 tuuman pituus
€373.92 / yksikkö