DYNABRADE 14303 Air Belt Sander Industrial 2.4 hv 2 tuumaa | AB8FLA 25H820

DYNABRADE 14303 Air Belt Sander Industrial 2.4 Hp 2 tuuman

Varastossa
Tuote: AB8FLA Malli: 14303Ristiviite: 25H820

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,207.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa26.5
Vyön koko2 "L x 34" P
CFM @ täysi kuorma106
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus13,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP2.4
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus18.875 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3185
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMin. Letkun kokoKokonaispituusMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHinta
DYNABRADE 14000 -hihnahiomakone, teollisuus, 0.5 hv, 1/8 tuuman hihnan koko | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,026.35
DYNABRADE 14010 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,412.37
DYNABRADE 40320 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€986.61
DYNABRADE 40321 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,384.01
DYNABRADE 40326 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,036.14
DYNABRADE 15003 Ilmavyöhiomakone Industrial 0.4 Hv 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Teollinen€964.33
DYNABRADE 11475 Ilmavyöhiomakone Yleinen 0.7 hv 1 / 4-1 tuumaa | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32general€2,046.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 14303 Air Belt Sander Industrial 2.4 Hp 2 tuuman
€4,207.27 / yksikkö