DYNA-LIFT 4E-D1C-12-H Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1500lb | AA8CBV 16Y709

DYNA-LIFT 4E-D1C-12-H Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1500lb

Tuote: AA8CBV Malli: 4E-D1C-12-HRistiviite: 16Y709

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostosarja
Säätöalue12 "
Sylinterimateriaalialumiini
Kuormitusluokitus1500 lb
Moottori HP1/9
Moottori Hz50/60
Moottorin jännite115
AsennustyyppiRetro Fit
Sylinterien lukumäärä4
Ruuvin koko1/4 "20
Tahti12 "
Putken pituus96 "-96" -60 "-60"
TyyppiTyöpöydän lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueKuormitusluokitusTahtiHinta
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 lb6"€1,055.21
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 lb8"€1,132.86
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 lb10 "€1,135.55
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 lb12 "€1,146.26
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 lb16 "€1,207.85
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvässähköistä 1000 lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 lb6"€1,464.96
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvässähköistä 1000 lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 lb8"€1,542.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1C-12-H Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1500lb