Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL7487N Laipallinen astia, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton | BC9WPY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487N laipallinen pistorasia, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: BC9WPY Malli: HBL7487N

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus0.92 "
Pituus2.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusML-3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 V
Teho3750 W
Leveys1.75 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487N laipallinen pistorasia, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€31.00 / yksikkö