Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1790415 Manuaalinen tarrakirjoitin 4-3 / 5 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AB7HVJ 23M342

DYMO 1790415 Manuaalinen tarrakirjoitin 4-3/5 tuumaa leveys 2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB7HVJ Malli: 1790415Ristiviite: 23M342

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen tarrakirjoitin
Akun koko(6) AAA
VäriMusta
näyttö(1) Rivi, (13) Merkit LCD
fontin koon6
Maks. Tulostuslinjat2
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys4 3 / 5 "
TulostustyyppiLihavoitu, kursivoitu, alleviiva / laatikko, pystysuora
tulostuspääLämmönsiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (1/4, 3/8, 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO 154000 Manual Labelmaker 3-1 / 3 tuuman leveys musta | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinjaVinyyli3 2 / 5 "-3 1 / 3 "€82.54
DYMO Rhino M1011 manuaalinen tarratulostin, 4 tuumaa leveä, 4-1/2 tuumaa korkea | AF2PVR 6X851 Rhino M1011-Alumiini4.5 "11.5 "4"€535.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1790415 Manuaalinen tarrakirjoitin 4-3/5 tuumaa leveys 2 tuumaa korkeus
€81.22 / yksikkö