Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 154000 Manual Labelmaker 3-1 / 3 tuuman leveys musta | AE3BDW 5AU23

DYMO 154000 Manuaalinen tarrakirjoitin, 3-1/3 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AE3BDW Malli: 154000Ristiviite: 5AU23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen tarrakirjoitin
VäriMusta
näyttö(1) Linja
fontin koonKeskikokoinen
MateriaaliVinyyli
Maks. Tulostuslinjat1
Kokonaiskorkeus3 2 / 5 "
kokonaisleveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (3/8, 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO 1790415 Manuaalinen tarrakirjoitin 4-3 / 5 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Rivi, (13) Merkit LCD-2"10 "4 3 / 5 "€81.22
DYMO Rhino M1011 manuaalinen tarratulostin, 4 tuumaa leveä, 4-1/2 tuumaa korkea | AF2PVR 6X851 Rhino M1011-Alumiini4.5 "11.5 "4"€535.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 154000 Manuaalinen tarrakirjoitin, 3-1/3 tuuman leveys musta
€82.54 / yksikkö