Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO Rhino 5200 -tarratulostinsarja keltainen lämpö | AD7VLX 4GPR8

DYMO Rhino 5200 -tarratulostinsarja, keltainen lämpö

Varastossa
Tuote: AD7VLX Malli: Rhino 5200Ristiviite: 4GPR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostinsarja
Akun koko(6) AA
VäriKeltainen
näyttö(2) Linja
fontin koonTupla Erittäin pieni, Erittäin pieni, Pieni, Keskikokoinen, Suuri, Erittäin suuri, Iso
MateriaaliVinyyli / Nylon / Polyesteri
Maks. Tulostuslinjat4
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus14.75 "
kokonaisleveys4.75 "
tulostuspääLämpösiirto, 180 dpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO 1738976 Tarratulostinsarja musta muovi 180 Dpi | AC3BLP 2RCJ2 1738976MustaMuovi2.5 "6.5 "6"€143.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO Rhino 5200 -tarratulostinsarja, keltainen lämpö
€462.45 / yksikkö