TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSMN300A Muuntajan ohjaustulo 480/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRF 23NT14

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN300A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24

Varastossa
Tuote: AF7YRF Malli: PSMN300ARistiviite: 23NT14

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppiavoin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus11.33 "
Hz50/60
Tulojännite120/240/277/480 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys11.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.21
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8504409530

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (ruuviliittimet)
    • Toissijainen liitäntä (ruuviliittimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSMN500A Muuntajan ohjaustulo 480/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRH 23NT16 PSMN500A€655.86

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN300A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24
€439.41 / yksikkö