Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1738976 Tarratulostinsarja musta muovi 180 Dpi | AC3BLP 2RCJ2

DYMO 1738976 Tarratulostinsarja, musta muovi, 180 Dpi

Varastossa
Tuote: AC3BLP Malli: 1738976Ristiviite: 2RCJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostinsarja
Akun koko(6) AA
VäriMusta
näyttö(2) Linja
fontin koonErittäin pieni tai erittäin suuri
MateriaaliMuovi
Maks. Tulostuslinjat2
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys6"
TulostustyyppiNormaali, lihavoitu, pystysuora, ääriviivat, varjo, kursiivi, peili, alleviivaus
tulostuspääLämmönsiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (1/4, 3/8, 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO Rhino 5200 -tarratulostinsarja keltainen lämpö | AD7VLX 4GPR8 Rhino 5200KeltainenVinyyli / Nylon / Polyesteri13 "14.75 "4.75 "€462.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1738976 Tarratulostinsarja, musta muovi, 180 Dpi
€143.67 / yksikkö