DYMO 1868814 Label Maker Kit 13 -kirjasimet | AG9PWT 21HN25

DYMO 1868814 Label Maker Kit 13 fonttia

Tuote: AG9PWT Malli: 1868814Ristiviite: 21HN25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLabel Maker Kit
VäriKeltainen / Musta
näyttöTFT-näyttö
fontin koon13
MateriaaliTehokas muovi, jossa on suojaavat kumipuskurit
Maks. Tulostuslinjat2 ja 26
Kokonaiskorkeus14 1 / 3 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys3.5 "
Tulostustyyppinormaali
tulostuspääLämpösiirto, 300 dpi
Jännite7.4 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0527
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 1 "
    • Nauhan pituus: 23 jalkaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1868814 Label Maker Kit 13 fonttia