Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 lämpötilan ilmaisin, -58 astetta - 150 astetta F Tuloalue | AC2CJC 2HME9

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 lämpötilan ilmaisin, -58 astetta - 150 astetta F syöttöalue

Varastossa
Tuote: AC2CJC Malli: TID-1120Ristiviite: 2HME9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ilmaisin
tarkkuus1%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.72
Näytä numerot3-numerot
Näyttöalue-999 ja 999
Näytön tyyppiPunainen LED
NäyttöyksikötDeg. C
hyödyt2.8" x 1.14" leikattu ulos
Syötteen tyyppiPTC termistori
IP-luokitusIP 64
AsennustyyppiLeikata
ulostulo5/12 V DC
Lähtöjännite5/12 V DC
Virta vaaditaan110V AC
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. C
Lämpötila Resoluutio1 astetta
TyyppiLämpötila, positiivinen lämpötilakerroin Termistori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäyttöyksikötVirta vaaditaanTemp. alueTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 lämpötilan ilmaisin, 110VAC | AC2CHY 2HME5 TID-3100-110V AC-Käsitellä asiaa€92.94
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 lämpötilan ilmaisin, 230VAC | AC2CHZ 2HME6 TID-3200-230V AC-Käsitellä asiaa€97.02
DWYER INSTRUMENTS TID-3400 lämpötilan ilmaisin, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7 TID-3400-24V AC / DC-Käsitellä asiaa€92.94
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 lämpötilan ilmaisin, -58 astetta - 302 astetta F Tuloalue | AC2CJB 2HME8 TID-1110Deg. F110V AC-58 astetta 302 asteeseen. FLämpötila, positiivinen lämpötilakerroin Termistori€79.38
DWYER INSTRUMENTS TID-1210 lämpötilan ilmaisin, 3-numeroinen punainen LED | AC2CJD 2HMF1 TID-1210Deg. F230V AC-58 astetta 302 asteeseen. FLämpötila, positiivinen lämpötilakerroin Termistori€77.18
DWYER INSTRUMENTS TID-1220 lämpötilan ilmaisin, 2.72 tuuman syvyys | AC2CJE 2HMF2 TID-1220Deg. C230V AC-58 astetta 302 asteeseen. CLämpötila, positiivinen lämpötilakerroin Termistori€79.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 lämpötilan ilmaisin, -58 astetta - 150 astetta F syöttöalue
€79.38 / yksikkö