DWYER INSTRUMENTS TE-IBG-D0444-14 Upotusanturi, RTD-piste, 100 ohm, 4 tuuman pituus | AE8FAR 6CUD9

DWYER INSTRUMENTS TE-IBG-D0444-14 upotusanturi, RTD-piste, 100 ohmia, 4 tuuman pituus

Tuote: AE8FAR Malli: TE-IBG-D0444-14Ristiviite: 6CUD9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
tarkkuus-/+ 0.22 astetta C
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Kotelopolykarbonaatti
AnturiliitinMittatilaus
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus4"
Anturin tyyppiRTD, Pt 100 ohmia
Temp. alue-40 astetta 302 asteeseen. F
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTermistorin lämpötila Anturin tarkkuusYhteyden tyyppieräKäyttääVaijerin pituusAnturiliitinKoettimen pituusRTD Temp. Anturin tarkkuusHinta
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Kanavan lämpötila-anturi, 4 tuuman pituus, 1/4 tuuman halkaisija | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto4"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Kanavan lämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 6 tuuman pituus | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto6"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 8 tuuman pituus | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto8"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 12 tuuman pituus | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto12 "-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 18 tuuman pituus | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto18 "-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€24.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 2, 4 tuuman pituus | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto4"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 2, 6 tuuman pituus | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto6"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBG-D0444-14 upotusanturi, RTD-piste, 100 ohmia, 4 tuuman pituus