Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 18 tuumaa Pituus | AC2CLQ 2HMT9

DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD-piste, 100 ohmia, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2CLQ Malli: RTD-6418Ristiviite: 2HMT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
Pidennyksen pituus30 "
LuokkaGrade 316
Paineraja250 psig
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus18 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Anturin tyyppiPyöreä lanka, 100 ohmia
Temp. alue-328 astetta 1202 asteeseen. F
Lämpötilan mittauselementtiRTD, Pt 100 ohmia
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 6 tuumaa Pituus | AC2CLK 2HMT4 TTK-6861 / 8 "6"€373.92
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 12 tuumaa Pituus | AC2CLL 2HMT5 TTK-68121 / 8 "12 "€373.92
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 18 tuumaa Pituus | AC2CLM 2HMT6 TTK-68181 / 8 "18 "€373.92
DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 6 tuumaa Pituus | AC2CLN 2HMT7 TTK-6461 / 4 "6"€296.76
DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD Point, 100 Ohm, 12 tuumaa Pituus | AC2CLP 2HMT8 TTK-64121 / 4 "12 "€303.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Resistanssilämpötilan ilmaisin, RTD-piste, 100 ohmia, 18 tuuman pituus
€332.76 / yksikkö